Držač za glodače glave oblik A BT 50 A = 100

Artikl br.: 303037
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
37 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1. Oblik A.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802. Specijalni ključ br. 309840.