Article no.: 306706

Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični HSK-A 63 A = 300

on request
In stock
14 pieces in stock
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
568,16 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 12164-1
Norma prihvata DIN 69893
Norma prihvata DIN 69882-3
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min<sup>-1</sup>
Točnost rotacije ≤ 6
Strategija rezanja HPC
Vibracija prigušeno

Information

  • Standard DIN 6357
  • Norma prihvata ISO 12164-1
  • Norma prihvata DIN 69893
  • Norma prihvata DIN 69882-3
  • Oblik A

Description

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S Ballufchip provrtom.
  • Povećana kontaktna površina na obodu.

Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno smanjena sklonost vibracijama! Znatno povećavanje pomaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Share this product

or copy this link

To shopping cart