Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala HSK-A 100 A = 300

Artikl br.: 306715
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
10 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Povećana kontaktna površina na obodu.

Izvedba za prigušenje vibracija, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.