{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 17 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 306684 16 | |
EAN / GTIN | 4045197468536 | |
Broj proizvođača | 306684 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 100, ⌀ trna d1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
149,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893 |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Duljina klina glodalice L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |