{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 40 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Duljina D (L) | 11 mm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 301275 5 |