{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M5×65 | |
Prihvat | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ drške d | 12 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vibracija | prigušeno | |
⌀ rupe D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301343 M5X65 |