Stanica za čišćenje alata TC1

Artikl br.: 358955 TC1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
410 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 220 mm
Širina B 96 mm
Visina H 125 mm
Vrsta proizvoda Odjel za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358955 TC1
EAN / GTIN 4062406278427

Opis

Izvedba:

  • Uklanja odvojene čestice i ostatke rashladnog sredstva u vašem automatiziranom procesu strojne obrade.
  • Smanjuje opasnost od oštećenja vaših strojeva, komponenata i alata.
  • Čisti, između ostalog, i glodala, svrdla i ureznike od naslaga odvojenih čestica te tako pruža procesno sigurnu proizvodnju.
  • Click&Clamp - izmjenjive četke za individualnu primjenu.

Osnovno postolje od čelika otpornog na koroziju za prihvat četki od mjedi koje se nalaze u isporuci. Dodatno je moguće montirati dvije mlaznice od nehrđajućeg čelika br. 358959 za priključak na komprimirani zrak na četiri mjesta. Moguće je proširenje trećom četkom za čišćenje dužih alata ili drški, pomoću modula za proširenje br. 358957 1.

Upotreba:

Za čišćenje alata i prihvata alata, uglavnom kod automatizirane proizvodnje. Montaža stanice za čišćenje za pričvršćivanje vijcima u stroju ili s opcijskim magnetnim postoljima br. 358958 1. Aksijalnim i radijalnim položajem preko četki čisti se alat ili prihvat alata nasuprotnim rotacijskim gibanjima.

Opseg isporuke:

Osnovno postolje, 2 mlaznice br. 358959 Air, 1 komplet četki br. 358956 1, 2 priključka na komprimirani zrak s Y-elementom i crijevom od 1,5 m.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi