Pomagalo za montažu 63

Artikl br.: 358680 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat SK, HSK
Visina 66 mm
prikladno za prihvat HSK 63
Promjer 126 mm
Materijal Aluminij
Vrsta proizvoda Pomagalo za montažu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358680 63
EAN / GTIN 4062406099053

Opis

Izvedba:

  • Eloksirani aluminij.
  • SK: Utorna matica, čelik C15, brušen i otvrdnjen za primjenu.
  • HSK: Prihvatni klin za blokadu s pomoću prihvatnih utora.
Za HSK-A/T.

Upotreba:

Za montažu i demontažu reznog alata i steznih vijaka na držač alata u jednom stezanju. Dosjedna površina jednostrano 15°.