Držač alata za osnovnu napravu Tool Boy SK 50

Artikl br.: 358550 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za veličine prihvat 50 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358550 50
EAN / GTIN 2050001070098
Broj proizvođača P400522

Opis

Izvedba:

  • Aluminijsko kućište.
  • Izmjenjivi zahvati alata

Karakteristika:
  • Prihvat za strmi konus − samostalno učvršćivanje u zahvatnim žljebovima.

Karakteristika:
  • Prihvat alata 8×45°, s indeksiranjem.
  • Montaža bez utegnuća, odnosno bez oštećenja konusa.

Oznaka:

Svi adapteri s priteznom napravom.

Prednost:

Montaža bez utegnuća – bez oštećenja konusa.

Odgovara:

Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.