{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 3,5 mm | |
Prihvat | ET 20 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | 4284 E | |
Vanjski ⌀ D | 21 mm | |
Ukupna duljina | 31 mm | |
Aksijalno izvlačenje | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309428 3,5 | |
Broj proizvođača | 13364010350 |