{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške ureznika d2 DIN 374/376 | M14 | |
Duljina izboja L1 | 37 mm | |
Kvadratna drška | 9 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Vrsta proizvoda | Adapter za urezivanje |
Broj artikla | 338186 11 | |
EAN / GTIN | 4062406103682 |