{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M18 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 14 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 18 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 24 mm | |
Produžetak K2 | 14,5 mm | |
Produžetak L2 | 49 mm | |
Produžetak L3 | 149 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338460 11 | |
EAN / GTIN | 4045197953186 |