{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške ureznika | 8 mm | |
Područje ureznika | M6 − 20 | |
Dužina priključka L | 63 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Kvadratna drška | 6,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 335648 8 | |
EAN / GTIN | 4045197565693 |