• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Osnovni produžetak za stezne čahure za izradu navoja 9 mm

Artikl br.: 335646 9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške ureznika 9 mm
Područje ureznika M3 − 12
Dužina priključka L 44 mm
⌀ e 23 mm
Kvadratna drška 7 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335646 9
EAN / GTIN 4045197565655

Opis

Upotreba:

Produžetak steznih čahura s izravnim stezanjem ureznika.

Odgovara:

GARANT stezna čahura br. 338122, 338125; srednji produžetak br.338140.
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
    za ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu