{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6400 | |
najveća visina dosjeda | 300 mm | |
najmanja visina dosjeda | 190 mm | |
⌀ glave | 80 mm | |
⌀ donjeg dijela | 100 mm | |
za stezne poluge sa širinom proreza | 20 mm - 40 mm | |
Nosivost | 350 kN | |
Vrsta proizvoda | Navojni oslonac |
Broj artikla | 373500 300 | |
EAN / GTIN | 4020772072445 | |
Broj proizvođača | 72447 |