{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6310 | |
Širina utora a | 12 mm | |
Visina stezanja h | 0 mm - 33 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 1212100 | |
Duljina D (L) | 125 mm | |
Širina B | 57 mm | |
Visina H | 49,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370820 12 | |
Broj proizvođača | 376871 |