{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6321 | |
Širina utora a | 16 mm | |
Visina stezanja h | 0 mm - 75 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 1616160 | |
Duljina D (L) | 140 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna vilica |
Broj artikla | 370660 16 | |
EAN / GTIN | 4020772074920 | |
Broj proizvođača | 74922 |