{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dmin | 70,5 mm | |
Dmaks | 86,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M12 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 63 mm | |
Sila stezanja | 10 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |
Broj artikla | 370018 9 | |
Broj proizvođača | 23340.0270 |