ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Prihvatni klin oblik C Nehrđajući čelik, spljošten 8 mm

Artikl br.: 370043 8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 8 mm
Vanjski ⌀ dn6 8 mm
Duljina 1 10 mm
Duljina ovratnika L2 8 mm
Navoj M M3
Vrsta proizvoda Stezni sustav naprave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370043 8
Broj proizvođača K0350.5082

Opis

Izvedba:

Nehrđajući čelik, brušen i kolsteriziran®.

Upotreba:

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.
Tolerancije udaljenosti od provrta mogu se premostiti.