ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Horizontalna brza stega za skidivu ručku, s vodoravnim kućištem 2

Artikl br.: 376617 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6837M
Udaljenost između rupa e 26 mm
Udaljenost između rupa f 24,5 mm
⌀ rupe d 5,6 mm
Visina stezanja H 24 mm
Sila stezanja P1 1.000 N
Sila stezanja P2 1.200 N
Ukupna visina 45 mm
ukupna duljina 113 mm
Pritisni vijak M6×35 mm
Vrsta proizvoda Horizontalna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376617 2
Broj proizvođača 93948

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.
Može se koristiti isključivo u kombinaciji s br. 376627.
S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Prednost:

Uklanjanjem ručke moguće je potpuno preklapanje stege.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.