{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6800J | |
Udaljenost između rupa e | 8,5-13,5 mm | |
Udaljenost između rupa f | 23 mm | |
⌀ rupe d | 4,5 mm | |
Visina stezanja H | 18 mm | |
Sila stezanja P1 | 500 N | |
Sila stezanja P2 | 700 N | |
Ukupna visina | 81 mm | |
ukupna duljina | 49 mm | |
Pritisni vijak | M4×25 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376500 0 | |
EAN / GTIN | 4020772007737 | |
Broj proizvođača | 557301 |