Povlačno potisna brza stega s kutnim kućištem 0

Artikl br.: 376710 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
293 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6841J
Udaljenost između rupa f 16 mm
Širina kutne noge K 25 mm
Visina stezanja h do sredine vijka 12 mm
⌀ rupe d 4,5 mm
Stezni podizaj 16 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) 800 N
Ukupna visina H 49,3 mm
Ukupna duljina L 140,5 mm
Pritisni vijak M4×20 mm
čeoni navoj na pritezaču M 10×1 mm
Vrsta proizvoda Povlačno potisna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Broj proizvođača 557373

Opis

Izvedba:

Prijenos sa zglobnom polugom. Samokočenje sprječava otvaranje.
  • Ležajne osovine od čelika otpornog na koroziju, uležištenja podmazana.
  • S dugom vodilicom.
  • Ručicu se može podesiti pod bilo kojim kutem.
  • Stezni vijak kaljen, pocinčan.
  • Kućište se može skinuti, time moguće pričvršćenje na limenim zidovima.
  • S poboljšanim, pocinčanim pritisnim vijkom.
  • Kutno kućište odvojivo, za pričvršćenje na limene stijenke.

Upotreba:

Za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava, kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Dodatni pribor:

Kutno kućište br. 376730.

Napomena:

  • Veličine 0 i 3 se isporučuje i od čelika otpornog na koroziju!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi