ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Zakretna stega s drškom 30R

Artikl br.: 370086 30R

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Visina H 57,5 mm
Stezna visina H1min. 31,4 mm
Stezna visina H1max. 32,6 mm
Navoj M M6
navoj M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Dimenzija E 18 mm
maksimalna sila stezanja 800 N
maks. snaga ruke drške 150 N
Vrsta proizvoda Stezni sustav naprave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370086 30R
Broj proizvođača K0912.113232

Opis

Izvedba:

  • Okretna stega „One Touch” s aksijalnim steznim hodom (H1/H2) pokretom poluge (lijevo/desno).
  • Tijelo od poboljšanog čelika, brunirano.
  • Ravnomjerna sila stezanja na građevinskom elementu.
  • Dršak se može skinuti te stoga ima malo nepravilnih kontura.

Upotreba:

  • Za brzo stezanje i otpuštanje u slučaju zasebnih komponenti.
  • Za lake radove narezivanja.

Napomena:

Ručice koje se spajaju vijčanim spojevima s ograničenjem okretnog momenta dostupne na upit.