{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ D | 12 mm | |
Duljina izboja A | 36 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Stezni raspon d | 3,5 mm | |
Ukupna duljina | 49 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 335740 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197801319 |