Izvedba:
- Za strojeve sa samo jednim smjerom rotacije.
- Podesiva sigurnosna klizna spojka, čuva ureznik od pucanja.
- Kompenzacija duljine na vlak i tlak, jednaka je razlici između strojnog pomaka i koraka navoja.
- Automatski pomak jamči da je navoj točan.
- Automatski brzi povrat 1,6 : 1.
- Hod udesno kao i ulijevo moguć je bez prepodešavanja.
- Upotreba steznih čahura Rubber-Flex ili brzoizmjenjivih čahura.
- Kratko federiranje nareza dopušta popuštanje stezanja, a da se pritom ne rasiječe navoj.
Veličine M3−M12 i M10−M30 s dvostrukim steznim mehanizmom.
Izvedba - Slika:
Matica za točno postavljanje dubine navoja, ±0,1 mm.
Upotreba:
- Prihvat u rotirajućem vretenu.
- Rezanje navoja točno prema šabloni.
- Koristiti bez prethodnog podešavanja za lijevi ili desni navoj, za prolazne i slijepe rupe.
Opseg isporuke:
Uključena ručica protiv okretanja, a kod br.
333500 i 2 para višenamjenskih steznih čahura (Rubber-Flex), 2 viljuškasta ključa i 1 šestokutni ključ u odgovarajućoj veličini!
Dodatni pribor:
Stezna kliješta (Rubber Flex) br.
333640, rezervni stezni uređaj br.
333630, pogledajte popis rezervnih dijelova.
Napomena: