{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ D | 68 mm | |
Duljina a | 8,3 mm | |
za umetak s navojem (d2) | M3 − M12 | |
za veličinu glave (d1) | M14 − 33 | |
⌀ provrta DC | 48 mm | |
⌀ vijenca d2 | 19 mm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 335665 48/19 | |
EAN / GTIN | 4045197801432 |