Redukcija za brzoizmijenjive čahure 31/19 mm

Artikl br.: 335665 31/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 46 mm
Duljina a 4,75 mm
za umetak s navojem (d2) M3 − M12
za veličinu glave (d1) M6 − 20
⌀ provrta DC 31 mm
⌀ vijenca d2 19 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425

Opis

Upotreba:

Za redukciju većih glava za narezivanje navoja s veličine M6 − 20 odnosno M14 − 33 na manje brzoizmjenjive čahure M3 − 12 odnosno M6 − 20.