Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bar SK 40

Artikl br.: 338100
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
49 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Oblik: AD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • S minimalnim izjednačenjem duljine (MID), putem prigušnog elementa.
  • Produženje vijeka trajanja nareznog svrdla / formatora do 300 %.
  • Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
  • Sigurno stezanje u brzo izmjenjivim prihvatima za ER stezne čahure.
  • Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na obradbenim centrima sa sinkronim vretenom.
  • Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
  • Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 /16 / 25).
Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120338142.
Povlačni vijak, vidi br. 308600 − 308806.
Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.
Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Napomena:

Maksimalni broj okretaja 4000 min-1.