ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Visoki cilindar 32 mm

Artikl br.: 370077 32

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M8
Vanjski ⌀ D 24 mm
maskimalan okretni moment 29,4 Nm
Duljina D (L) 32 mm
Vrsta proizvoda Stezni sustav naprave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370077 32
Broj proizvođača K0018.08032

Opis

Upotreba:

Za produživanje steznih kuka br. 370070.