Stezne kuke s vijencem M12 6

Artikl br.: 370071 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6
H1 65 mm - 80 mm
visina H2 29 mm
Duljina 1 60 mm
Fmaks. 11,7 kN
maskimalan okretni moment 45 Nm
Navoj M M12
Vrsta proizvoda Stezni klinovi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370071 6
EAN / GTIN 2050001886453
Broj proizvođača K0015.12160

Opis

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja.
Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za stezanje obradaka na malom prostoru.

Odgovara:

Visinski element br. 370078.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu