{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 2 | |
H1 | 50 mm - 65 mm | |
visina H2 | 29 mm | |
Duljina 1 | 50 mm | |
Fmaks. | 12,6 kN | |
maskimalan okretni moment | 45 Nm | |
Navoj M | M12 | |
Vrsta proizvoda | Stezni klinovi |
Broj artikla | 370071 2 | |
EAN / GTIN | 2050001880291 | |
Broj proizvođača | K0015.12050 |