Stezna poluga 7X50 mm

Artikl br.: 371000 7X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina proreza 7 mm
ukupna duljina 50 mm
Visina 10 mm
širina 20 mm
za stezne vijke M6
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371000 7X50
EAN / GTIN 4020772070007
Broj proizvođača 70003

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu