Stezna poluga 26X200 mm

Artikl br.: 371000 26X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina proreza 26 mm
ukupna duljina 200 mm
Visina 30 mm
širina 70 mm
za stezne vijke M24
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371000 26X200
EAN / GTIN 4020772070090
Broj proizvođača 70094

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu