Stezna poluga 18X160 mm

Artikl br.: 371000 18X160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina proreza 18 mm
ukupna duljina 160 mm
Visina 25 mm
širina 50 mm
za stezne vijke M16; M18
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371000 18X160
EAN / GTIN 4020772070069
Broj proizvođača 70060

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu