Stezna poluga 11X80 mm

Artikl br.: 371000 11X80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina proreza 11 mm
ukupna duljina 80 mm
Visina 15 mm
širina 30 mm
za stezne vijke M10
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371000 11X80
EAN / GTIN 4020772070021
Broj proizvođača 70029

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu