{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6847 | |
Udaljenost između rupa e | 19 mm | |
Udaljenost između rupa f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ rupe d | 5,4 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 35 mm - 42 mm | |
Visina stezanja h | 22,7 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 2.000 N | |
Ukupna visina H | 34,5 mm | |
Ukupna duljina L | 104,6 mm | |
Polumjer R | 4,5 mm | |
Debljina a | 5,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376740 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094522 | |
Broj proizvođača | 94524 |