Povlačna brza stega horizontalna 4

Artikl br.: 376800 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6848HJ
Udaljenost između rupa e 32 mm
Udaljenost između rupa f 35 mm - 46 mm
⌀ rupe d 8,5 mm
Put podešavanja stezne kukice c 59 mm - 123 mm
Visina stezanja h 26 mm
Sila stezanja P (vlačna sila) 7.000 N
Ukupna visina H 94,5 mm
Ukupna duljina L 209 mm - 273 mm
Vrsta proizvoda Povlačna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376800 4
EAN / GTIN 4020772008628
Broj proizvođača 557407

Opis

Izvedba:

U kompletu s hvataljkom.
  • Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.
  • Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.
  • Zakovica od nerđajućeg čelika.
  • Ručica od plastike otporne na ulje.
  • Pritezači su pocinčani.
  • Stezne kuke se može podešavati pomoću navoja.
  • Kuglice ležaja kaljene.
  • Ležišta podmazana.
  • Kuke kaljene.

Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

Napomena:

  • Kompaktna izvedba s novom ručkom.
  • Ergonomska 2-komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.