Podložna pločica M22

Artikl br.: 375340 M22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6340
za navoj M22
⌀ bušenja d1 23 mm
Vanjski ⌀ d2 50 mm
Debljina glave h 6 mm
Vrsta proizvoda Podložna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375340 M22
EAN / GTIN 4020772082895
Broj proizvođača 82891

Opis

Izvedba:

Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

Upotreba:

Posebno prikladno za steznu polugu.
Specijalno za stege i učvršćenja.

Standard:

DIN 6340
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
    za navoj Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu