{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6832J | |
Udaljenost između rupa e | 26 mm | |
⌀ rupe d | 5,6 mm | |
Visina stezanja H | 34 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.000 N | |
Sila stezanja P2 | 1.200 N | |
Ukupna visina | 61 mm | |
ukupna duljina | 164 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Broj proizvođača | 557342 |