ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Osnovni držač V30

Artikl br.: 319151 V30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za držače za unutarnje tokarenje tip A
prikladno za VDI
Vrsta proizvoda Pribor VDI prihvata alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319151 V30
Broj proizvođača 090-102030A

Opis

Izvedba:

  • Pruža, za alat specifičnu, ručnu Y osovinu (​±1 mm).
  • S pomičnim klinom za poravnanje, kako bi se izbjegla potreba letvice za poravnanje.
  • Jednostavno prebacivanje s unutarnjeg na vanjski dotok rashladnog sredstva.

Prvi puta je uspješno kreiran osnovni držač, koji je moguće koristiti na pločastom i zvjezdastom revolveru. Neovisno o bilo kakvom mehanizmu za usmjeravanje.
Modularna izvedba sustava.

Prednost:

  • Manje habanja na oštrici.
  • Smanje troškova te utroška vremena.
  • Postavljanje visine i rotacije (određivanje položaja).
  • Osnovni držač moguće koristiti na svim VDI i Mazak strojevima.
  • Modularnost, tj. jedan osnovni držač, mnoge opcije nastavaka.
  • Snažna svojstva prigušivanja.
  • Svi alati s izravnim IKZ spojem.
  • Reduciranje troškova putem eficijentnog skladištenja.
  • Veća produktivnost poboljšanim pozicioniranjem.

Upotreba:

Primjereno za zvijezdaste i disk revolverske spremnike alata.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu