{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 25 mm | |
prikladno za visinu mača | 26 mm | |
L1 | 36 mm | |
L2 | 60 mm | |
Visina H1 | 47 mm | |
visina H2 | 29 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 25 | |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
Broj artikla | 319132 25 | |
EAN / GTIN | 4045197716774 |