{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ rupe D1 | 34 mm | |
Drška | MK3 | |
Vanjski ⌀ glave D | 61 mm | |
Ukupna duljina | 176 mm | |
Duljina od vratila stroja | 82,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Brzo izmjenljiva glava |
Broj artikla | 336800 34MK3 | |
EAN / GTIN | 4045197310453 | |
Broj proizvođača | 3100300 |