Mlaznica za rashladno sredstvo MiniKD s kuglastim priključkom 10X70

Artikl br.: 319470 10X70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip MiniKD
⌀ prolaza cijevi 4 mm
Duljina cijevi 70 mm
Kugla ⌀ 10 mm
Izvedba Kuglična glava
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Mlaznice rashladnog sredstva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319470 10X70
EAN / GTIN 4260711110382
Broj proizvođača TOP52GR15,0

Opis

Izvedba:

Za ciljano hlađenje i podmazivanje na rezu odn. za izbacivanje odvojenih čestica.
Izvedba od čelika otpornog na koroziju, fleksibilna cijev može se saviti prema reznoj oštrici. Maksimalni tlak do 10 bara.
Specijalno za kompaktne VDI i BMT držače s otvorima za rashladno sredstvo.
MiniKD specijalno je razvijen za primjenu u kompaktnim VDI držačima, ali odgovara i za brojne druge držače alata s vanjskim hlađenjem. Odlikuje se jednostavnim rukovanjem i cijevi za rashladno sredstvo s izvrsnim podešavanjem. Montaža je jako jednostavna.

Opis:

MiniKD je mlaznica za rashladno sredstvo i sastoji se od kugle od nehrđajučeg čelika odn. navoja i cijevi od fleksibilnog kompozitnog materijala. Dijelovi su međusobno čvrsto povezani.

Napomena:

Pogledajte 319476 ili 319477 za odgovarajuće adaptere i produžetke navoja.
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
    tip × duljina cijevi Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu