Stezna vodilica 80

Artikl br.: 360080
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Sve funkcionalne površine precizno su brušene, točnost uparivanja 0,03 mm
  • Vodilice i čeljusti su površinski kaljene.
  • Kompaktan modularan oblik, velika sila stezanja 20 kN, maksimalan moment stezanja 25 Nm
  • Priključne rupe za GARANT ZeroClamp stezni sustav s nultom točkom (priključni razmak 200 mm), putem steznih/rasterskih ploča ili steznih vilica.
  • Ravnalo na gornjoj površini vodilice omogućava brzo ponovno pozicioniranje steznih čeljusti.
  • Jednostavno stezanje s pomoću momentnog ključa.

Upotreba:

  • 5-osna obrada na višeosnim obradnim centrima.
  • Ekonomično rješenje u primjeni sa steznim sustavom s nultom točkom GARANT ZeroClampna sustavima za paletiranje odnosno automatskim sustavima ili direktno na stolu za stroj, odnosno steznim tornjevima.

Dodatni pribor:

Razne izvedbe steznih čeljusti, magnetska letvica, čeljusti za stezanje vidi br. 360084 do 360096. Momentni ključ br. 656050 vel. 60, povlačni vijci br. 360025 vel. 12M10, stezne vilice br. 360127

Napomena:

Momentni ključ pogledajte pod art.656050_25, Povlačni vijci art.360025_12M10.