{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 39 mm | |
Visina čeljusti h | 81 mm | |
Stezni ⌀ prizme D1 | 17 mm - 42 mm | |
Stezni ⌀ prizme D2 | 38 mm - 104 mm | |
odgovaraju kodu boja | Centro Gripp | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361185 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402347 | |
Broj proizvođača | 6921534001031 |