Nasadna čeljust standardna, reducirane širine, za tip: 25C

Artikl br.: 363026 25C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 25 mm
b1 50 mm
Visina čeljusti h 24 mm
Visina h1 3 mm
visina h2 11 mm
Duljina čeljusti l 40 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 0,18 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 50
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363026 25C
EAN / GTIN 4062406355586
Broj proizvođača 363026 25C

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s ozubljenjem i glatkom steznom površinom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu