Modularna stega, širina čeljusti A: 125mm

Artikl br.: 362110 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 125 mm
Težina 18,5 kg
Ukupna duljina 345 mm
Područje stezanja b 150 mm
Visina osnovnog tijela G 40 mm
Visina čeljusti C 40 mm
Utor za klin uzdužni l 16 mm
Utor za klin poprečni n 16 mm
Kod boje za odgovarajući pribor Modularni HOLEX 125
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362110 125
EAN / GTIN 4045197708229
Broj proizvođača 362110 125

Opis

Izvedba:

  • Stega s čeljusti za stezanje prema dolje.
  • Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
  • Lako podešavanje steznog raspona.
  • Kaljen HRC 60.
  • Paralelnost 0,02 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje graničnik za obratke, 2 T matice slično 3br. 362160 vel. 18/16, 1 stezni ključ, 1 ključ za šesterokutne vijke, 4 stezne vilice.

Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu