ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Prednja čeljust, širina čeljusti / materijal: 80STAHLmm

Artikl br.: 360090 80STAHL

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti / materijal (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 80 mm
Materijal Čelik
Duljina 90 mm
Visina 49 mm
širina 29 mm
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360090 80STAHL
Broj proizvođača 360090 80STAHL

Opis

Upotreba:

Za stezanje individualnih obratka.

Odgovara:

Paralelna stezna čeljust br. 360085 i fiksna čeljust br. 360086.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu