{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 34 mm | |
Korisna duljina B | 62 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 15 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
za težinu obratka | 400 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320650 3 | |
EAN / GTIN | 4019208000145 | |
Broj proizvođača | 005429 |