{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ radnog područja | 64 mm - 126 mm | |
⌀ kružnice A | 63 mm | |
Vanjski ⌀ B | 63 mm | |
Duljina | 24 mm | |
prikladni ⌀ vrhova za tokarilice D | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeoni zahvatnik |
Broj artikla | 327640 64-126 | |
Broj proizvođača | 088070 |